Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Förster- u. Signierkreideweiß 120x12mm


Menge:  Dutzend  
Produktinformationen
Lyra Förster- u. Signierkreideweiß 120x12mm
Lyra Förster- u. Signierkreideweiß 120x12mm
Lyra Förster- u. Signierkreideweiß 120x12mm
Lyra Förster- u. Signierkreideweiß 120x12mm
Lyra Förster- u. Signierkreideweiß 120x12mm
Artikel-Nr.:
     5417B-117977
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4870001
EAN/GTIN:
     4084900550250
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Förster- und Signierkreide 6-eckig Papiert Abtastbar Für Metall, Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Kunststoff, trockenes und nasses Holz Lieferung: 12 Stück in Schachtel.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schreibfarbe:
weiß
Papiert:
Ja
Lieferung in:
Schachtel
Kreidenlänge:
120
Gespitzt:
Ja
Feuerfest:
Nein
Abriebfest:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Inhalt:
12
Abmessungen:
120 x 12 mm
Abmessung:
120 x 12 mm
Kreiden-Ø:
12
Kreidenform:
sechseckig
Hersteller:
LYRA
Länge:
120 mm
Farbe:
weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
129
10
pro Dutzend
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,86*
3 Tage
29
1
pro Dutzend
€ 4,79*
ab € 5,59*
€ 8,06*
3 Tage
129
1
pro Dutzend
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 8,45*
2 Tage
131
1
pro Dutzend
€ 7,90*
ab € 5,61*
€ 8,46*
Lager 5417
1
pro Dutzend
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 9,59*
Menge:  Dutzend  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dutzend
€ 9,59*
€ 11,41
pro Dutzend
ab 2 Dutzend
€ 9,05*
€ 10,77
pro Dutzend
ab 5 Dutzend
€ 8,60*
€ 10,23
pro Dutzend
ab 10 Dutzend
€ 8,37*
€ 9,96
pro Dutzend
ab 20 Dutzend
€ 8,25*
€ 9,82
pro Dutzend
ab 25 Dutzend
€ 7,81*
€ 9,29
pro Dutzend
ab 100 Dutzend
€ 7,75*
€ 9,22
pro Dutzend
ab 3000 Dutzend
€ 5,86*
€ 6,97
pro Dutzend
1 Dutzend enthält 12 Stück (ab € 0,48834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.