Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Werkstattwagen mit 7 Schubfächern RedLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn Werkstattwagen mit 7 Schubfächern RedLine
Projahn Werkstattwagen mit 7 Schubfächern RedLine
Projahn Werkstattwagen mit 7 Schubfächern RedLine
Projahn Werkstattwagen mit 7 Schubfächern RedLine
Projahn Werkstattwagen mit 7 Schubfächern RedLine
Projahn Werkstattwagen mit 7 Schubfächern RedLine
Projahn Werkstattwagen mit 7 Schubfächern RedLine
Artikel-Nr.:
     5417B-118244
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5901
EAN/GTIN:
     4000146059012
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen projahn
werkstattwagen
Werkstattwagen mit 7 Schubfächern RedLine
Die Profi-Werkstattwagen - Profi-Qualität im hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Hervorragendes PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS: Profi-Qualität, hohe Sicherheit, Langlebigkeit und umfangreiches Zubehör
  • Dreistufiges Sicherheitskonzept
  • Hohe Arbeitssicherheit durch Kippschutz: Nur ein Schubfach gleichzeitig ausziehbar
  • Maximale Standsicherheit durch 2 Räder mit Roll- und Drehbremse
  • Diebstahlschutz: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Extrem hohe STABILITÄT und VERWINDUNGSSTEIFIGKEIT durch Doppelwandkonstruktion mit einer statischen Gesamtbelastbarkeit bis 600 kg
  • Ausgezeichnetes Fassungsvermögen: 7 Schubfächer, davon 2x Höhe 154 mm und 5x 75 mm
  • Hervorragende Erreichbarkeit der Werkzeuge durch Schubfächer mit 100% Vollauszug
  • Ergonomisch durch stabilen und beidseitig montierbaren Handgriff
  • Extra große Rollen erleichtern das Bewegen des Wagens
  • Individuell in drei attraktiven Farben lieferbar und durch Zubehör erweiterbar
  • Langlebige öl- und säurebeständige Rollen
  • Individuell mit Werkstattwagen-Einlagen bestückbar
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Modell:
weitere
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
unbestückt
Schubf.:
7
t:
459
B:
676
h:
995
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Pro-5901
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,58*
€ 803,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,93*
€ 794,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,34*
€ 752,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,14*
€ 728,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,20*
€ 685,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.