Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-122281 Herst.-Nr.: 2460000401 EAN/GTIN: 4006793460812 |
| |
|
| | |
| Die PARAT NEW CLASSIC Plus & View Werkzeugtasche besteht aus geprägtem Rindsleder und ABS-Kunststoff. Dadurch ist die Tasche äußerst robust und verfügt über eine große Feuchtigkeitsresistenz. Der solide Rahmen aus Kunststoff und das strapazierfähige Leder verleihen der Tasche zudem ein hohes Maß an Standfestigkeit und ansprechende Optik. So steht die Werkzeugtasche auch auf unebenem Untergrund sicher, ohne umzukippen. Zudem verfügt die NEW CLASSIC Plus & View über praktische Rasterschlösser und einen komfortablen Tragegriff. Die durchdachte Inneneinrichtung mit teilaufklappbare Vorder- und Rückwand sorgen für Übersicht und schnellen Zugriff auf das benötigte Arbeitsmaterial. Die Außenwände sind im Inneren mit je acht Einsteckfächern ausgestattet. Ergänzt wird der Stauraum in der Mitte durch die leicht entnehmbare Mittelwand. Diese verfügt auf Vorder- und Rückseite über je zehn verstellbare Schlaufen. Insgesamt fasst die NEW CLASSIC Plus & View rund 36 Werkzeuge in verstellbaren Schlaufen bzw. in Einsteckfächern.
Lieferumfang: - Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern - Mittelwand entnehmbar mit 20 verstellbaren Schlaufen - Rasterschlösser - Griffloch Weitere Informationen: | | Bodengleiter: | Ja | Korpusmaterial: | Rindsleder | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Innenmaß Tiefe: | 185 | SB-Verpackt: | Nein | Außenmaß Tiefe: | 200 | Mit Griffloch: | Ja | Rückwand: | teilaufklappbar | Außenmaterial: | Rindleder | Mittelwand: | Ja | Abschließbar: | Ja | Vorderwand: | teilaufklappbar | Winkelfarbe: | schwarz | Höhe (Innen): | 310 mm | Breite (Innen): | 185 mm | Länge (Innen): | 390 mm | Korpusfarbe: | schwarz | Außenmaß Höhe: | 360 | Größe: | L | Außenmaß Breite: | 430 | Verstärkte Bodenschale: | Nein | Mit Trageriemen: | Nein | Mit Ringkappen: | Nein | Material: | Rindsleder, ABS-Kunststoff | feste Schlaufenhalter: | nein | Farbe: | schwarz | Schubladen: | nein | Werkzeughalter: | ja | wasser- /luftdicht: | nein | Schlossart: | PARAT-Rasterschlösser | verstellbare Schlaufenhalter: | ja | Trageriemen nachrüstbar: | nein | Trageriemen: | nein | Tiefe: | 185 | Material Werkzeugtafel: | Con-Pearl® | Halter CP-7: | nein | genähte Einsteckfächer: | ja | flugtauglich: | Nein | Innenmaße: | 390 x 185 x 310 mm | Innenmaß Breite: | 390 mm | Innenmaß Höhe: | 310 mm | Volumen: | 22 l | rollbar: | Nein | Höhe: | 310 mm | Breite: | 185 mm | Länge: | 390 mm | Gewicht: | 2,5 g | Hersteller: | PARAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,57* | € 94,13* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 80,82* | € 100,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 82,85* | € 100,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,37* | € 100,95* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,06* | € 102,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|