Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Spantechnik Kreisschneider 00 MK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFS Spantechnik Kreisschneider 00 MK3
GFS Spantechnik Kreisschneider 00 MK3
GFS Spantechnik Kreisschneider 00 MK3
GFS Spantechnik Kreisschneider 00 MK3
Artikel-Nr.:
     5417B-122606
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     4033591019232
EAN/GTIN:
     4033591019232
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider
KreisSchneider Typ 00

Bohren

• Zum genauen Ausschneiden von Bohrungen bzw. Scheiben zum Beispiel aus Metallen und Kunststoffen • Ziehschnitt für Metallbearbeitung durch schräggestellte Messer • Mit GFS KreisSchneidern lassen sich Bleche bis ca. 5 mm, Kunststoffe und Dichtungsmaterial usw. bis ca. 30 mm Stärke ausschneiden • Durch Einsatz von speziellen Messern größere Materialstärken möglich • Verschiedene Durchmesser lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtungen einstellen Lieferung: Mit Zentrierbohrer-Ø 6 mm; Typ 00a mit Zentrierbohrer-Ø 8 mm; Je 1 Messer HSS-E Nr. 422 mit ziehendem Schnitt (für Bleche) und 1 Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. Schneidbereich:
200
Min. Schneidbereich:
30
Morsekegelgröße:
3
Hersteller:
GFS Spantechnik
Maximaler Außendurchmesser:
200 mm
Minimaler Außendurchmesser:
30 mm
Maximale Schnitttiefe:
30 mm
Schneidbereich:
30-200 mm
Schaftausführung:
MK 3
Typ:
00
Weitere Suchbegriffe: WKZ-Kreisschneider 00 MK3 GFS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,45*
€ 250,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,22*
€ 252,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,09*
€ 253,02*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 245,52*
€ 281,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 269,59*
€ 307,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,75*
€ 366,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.