Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Spantechnik Kreisschneider 00A MK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFS Spantechnik Kreisschneider 00A MK3
GFS Spantechnik Kreisschneider 00A MK3
GFS Spantechnik Kreisschneider 00A MK3
GFS Spantechnik Kreisschneider 00A MK3
Artikel-Nr.:
     5417B-122607
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     4033591019263
EAN/GTIN:
     4033591019263
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider
KreisSchneider Typ 00

Bohren

• Zum genauen Ausschneiden von Bohrungen bzw. Scheiben zum Beispiel aus Metallen und Kunststoffen • Ziehschnitt für Metallbearbeitung durch schräggestellte Messer • Mit GFS KreisSchneidern lassen sich Bleche bis ca. 5 mm, Kunststoffe und Dichtungsmaterial usw. bis ca. 30 mm Stärke ausschneiden • Durch Einsatz von speziellen Messern größere Materialstärken möglich • Verschiedene Durchmesser lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtungen einstellen Lieferung: Mit Zentrierbohrer-Ø 6 mm; Typ 00a mit Zentrierbohrer-Ø 8 mm; Je 1 Messer HSS-E Nr. 422 mit ziehendem Schnitt (für Bleche) und 1 Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. Schneidbereich:
400
Min. Schneidbereich:
30
Morsekegelgröße:
3
Hersteller:
GFS Spantechnik
Maximaler Außendurchmesser:
400 mm
Minimaler Außendurchmesser:
30 mm
Maximale Schnitttiefe:
30 mm
Schneidbereich:
30-400 mm
Schaftausführung:
MK 3
Typ:
00a
Weitere Suchbegriffe: WKZ-Kreisschneider 00A MK3 GFS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,34*
€ 324,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,92*
€ 327,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,70*
€ 328,71*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 319,06*
€ 362,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 348,43*
€ 394,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,43*
€ 469,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,66*
€ 451,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,16*
€ 439,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,08*
€ 432,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011142
ab € 34,42*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011122
ab € 18,91*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011132
ab € 34,42*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011129
ab € 20,18*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011105
ab € 18,80*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011126
ab € 34,71*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011106
ab € 20,10*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011116
ab € 40,09*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22011107
ab € 39,67*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22012128
ab € 39,52*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22012108
ab € 36,25*
Zubehör
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH
22012118
ab € 59,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.