Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD STEEL EDGE Schleifstift Spitzbogen Ø 8x16 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Spitzbogen Ø 8x16 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Spitzbogen Ø 8x16 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Spitzbogen Ø 8x16 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Spitzbogen Ø 8x16 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Spitzbogen Ø 8x16 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Spitzbogen Ø 8x16 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Spitzbogen Ø 8x16 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss
Artikel-Nr.:
     5417B-122818
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220102015
EAN/GTIN:
     4007220102015
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet.
Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen.
Die Spitzbogenform SP eignet sich hervorragend zur Bearbeitung kleiner Öffnungen und Bohrungen.

  • Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung.
  • Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
  • Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Empfohlene U/min:
85000
Max. U/min:
119300
Grundpreis:
Nein
Kopfbreite:
16
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
46
Kopfform:
Spitzbogen
Kopfdurchmesser:
8
Schaftlänge:
40
Kopf-Ø x Kopfhöhe:
8 x 16 mm
Korn Grob:
46
D x T:
8 x 16 mm
Typ:
SP 0816
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift spitzbogenform, schleifstifte kopf 8mm, HWS-Spitzbogenst. EK grob K46S
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 2,92*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,94*
1 Tag
14
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,02*
€ 18,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 18,41*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 22,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.