Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm
PFERD mittelharte Filzpolierstifte Kegelform Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-122852
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220153956
EAN/GTIN:
     4007220153956
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Rundkegelform
Rundkegel-Filzpolierstift
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen.
Die Kegelform KEL wird überwiegend zur Bearbeitung von Radien eingesetzt.

  • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
  • Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
empfohlen
Eignung für Kunststoff:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Schaft-Ø:
6 mm
Kopf-Ø:
20 mm
Anwendung:
Zur Oberflächenverfeinerung vorgeschliffener Teile
Hersteller:
PFERD
Schaftlänge:
40 mm
Kopflänge:
25 mm
Typ:
KEL
Schleifstiftform:
Kegelform
Höhe:
25
Werkzeugdurchmesser:
20 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
870
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,61*
€ 4,38*
6 Tage
890
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,81*
€ 4,64*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 4,74*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 4,79*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.