| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-123121 Herst.-Nr.: 249003 EAN/GTIN: 4019208177250 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschraube für Aufsatzbacken Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Art des Zubehörs: | Schraube für Aufsatzbacken | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Röhm | Gewinde: | M20 x 80 | Ausführung: | Schraube 1 | Größe: | 500/630 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, aufsatzbacken röhm, din 912 metrisch, Schraube f. AB 500/630 M20x80 Röhm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,29* | € 8,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,22* | € 8,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,43* | € 9,07* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,52* | € 9,20* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,14* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|