Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 AB 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 AB 315 mm
Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 AB 315 mm
Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 AB 315 mm
Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 AB 315 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123170
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107580
EAN/GTIN:
     4019208034324
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Ersatzbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter, 16MNCr5

Ungestufte Aufsatzbacken, ungehärtet, Werkstoff 16MnCr5.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Röhm
Höhe C2:
58 mm
Breite B2:
42,5 mm
Ausführung:
4-teilig
Länge A2:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, drehfutter 315mm, Vier-Backen-Stz. D6350 AB315mm Röhm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,75*
€ 116,84*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,70*
€ 125,53*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,04*
€ 127,01*
4 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,07*
€ 132,31*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 112,10*
€ 135,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.