Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhm Zentrierkegel mittel 618-75 Gr. 172B MK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhm Zentrierkegel mittel 618-75 Gr. 172B MK 4
Röhm Zentrierkegel mittel 618-75 Gr. 172B MK 4
Röhm Zentrierkegel mittel 618-75 Gr. 172B MK 4
Röhm Zentrierkegel mittel 618-75 Gr. 172B MK 4
Artikel-Nr.:
     5417B-123176
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     301561
EAN/GTIN:
     4019208068015
Suchbegriffe:
Zentrierkegel
zentrierkegel röhm
zentrierkegel
zentrierkegel mk4
Mitlaufender Zentrierkegel, stumpf 75° Kegel stumpf, 75°, stabile Lagerung. Aufnahmeschaft, Körper und Kegel gehärtet. Geeignet zur Bearbeitung von Rohren und anderen Hohlkörpern.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Kegelwinkel:
75 °
Kegelausführung:
stumpf
Werkstückgewicht max. in kg:
400
Rundlaufabweichung max.:
0,008 mm
Maß B:
80 mm
Maß A:
81,5 mm
Größe:
172 b
max. Rundlaufabweichung:
0,008 mm
Morsekegel MK:
4
max. Werkstückgewicht:
400 kg
Maß E:
67 mm
Maß D:
20 mm
Hersteller:
Röhm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierkegel mitl.618-75Gr.172B MK 4 Röhm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 250,41*
€ 283,30*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 255,62*
€ 295,47*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 265,29*
€ 300,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,34*
€ 302,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 291,32*
€ 329,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,58*
€ 392,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,32*
€ 365,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,79*
€ 357,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.