Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhm Vier-Backen-Satz D6350 BL 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhm Vier-Backen-Satz D6350 BL 125 mm
Röhm Vier-Backen-Satz D6350 BL 125 mm
Röhm Vier-Backen-Satz D6350 BL 125 mm
Röhm Vier-Backen-Satz D6350 BL 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123207
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107600
EAN/GTIN:
     4019208034478
Suchbegriffe:
Blockbacken
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Ersatzbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter, ungestuft

Ungestufte Blockbacken, ungehärtet, Werkstoff 16MnCr5.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Breite:
18 mm
Höhe C:
41,5 mm
Größe:
125 mm
Länge:
18 mm
Ausführung:
4-teilig
Hersteller:
Röhm
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 85,43*
€ 102,97*
4 Tage
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 90,76*
€ 110,85*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 93,36*
€ 111,36*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 112,33*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 99,75*
€ 122,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.