Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhm Vier-Backen-Satz D6350 BL 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhm Vier-Backen-Satz D6350 BL 160 mm
Röhm Vier-Backen-Satz D6350 BL 160 mm
Röhm Vier-Backen-Satz D6350 BL 160 mm
Röhm Vier-Backen-Satz D6350 BL 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123208
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107602
EAN/GTIN:
     4019208034492
Suchbegriffe:
Blockbacken
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Ersatzbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter, ungestuft

Ungestufte Blockbacken, ungehärtet, Werkstoff 16MnCr5.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Breite:
18 mm
Höhe C:
47,5 mm
Größe:
160 mm
Länge:
18 mm
Ausführung:
4-teilig
Hersteller:
Röhm
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 92,95*
€ 112,16*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,23*
€ 120,72*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,19*
€ 121,44*
4 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,59*
€ 126,94*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 108,91*
€ 130,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.