Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 GB 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 GB 125 mm
Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 GB 125 mm
Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 GB 125 mm
Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 GB 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123224
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107543
EAN/GTIN:
     4019208034225
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Ersatzbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter, Befestigungsschrauben

Grundbacken mit Befestigungsschrauben.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Stegbreite B - 0,05:
7,94 mm
Nutenbreite D + 0,01:
12,68 mm
Länge:
55 mm
Ausführung:
4-teilig
Größe:
125 mm
Hersteller:
Röhm
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,14*
€ 249,63*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,30*
€ 261,33*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 220,64*
€ 261,50*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,57*
€ 264,41*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 247,86*
€ 279,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,76*
€ 310,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.