Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 GB 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 GB 160 mm
Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 GB 160 mm
Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 GB 160 mm
Röhm Vier-Backen-Satz DIN 6350 GB 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123225
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107545
EAN/GTIN:
     4019208034249
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Ersatzbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter, Befestigungsschrauben

Grundbacken mit Befestigungsschrauben.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Stegbreite B - 0,05:
7,94 mm
Nutenbreite D + 0,01:
12,68 mm
Länge:
65 mm
Ausführung:
4-teilig
Größe:
160 mm
Hersteller:
Röhm
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,35*
€ 245,21*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 225,05*
€ 257,00*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 220,27*
€ 257,17*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,88*
€ 260,12*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 245,62*
€ 279,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.