Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhm Drei-Backen-Satz D6350 DB 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhm Drei-Backen-Satz D6350 DB 100 mm
Röhm Drei-Backen-Satz D6350 DB 100 mm
Röhm Drei-Backen-Satz D6350 DB 100 mm
Röhm Drei-Backen-Satz D6350 DB 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123234
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     110166
EAN/GTIN:
     4019208038834
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Ersatzbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter, innen abgestuft

Nach innen abgestufte Dreibacken, gehärtet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Breite:
14 mm
Höhe C:
33,5 mm
Größe:
100 mm
Länge:
14 mm
Ausführung:
3-teilig
Hersteller:
Röhm
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, röhm drehfutter 100 mm, drehfutter röhm, drehfutter, Drei-Backen-Stz. D6350 DB100mm Röhm
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,26*
€ 114,81*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 123,66*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,44*
€ 124,70*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,15*
€ 125,35*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 109,86*
€ 132,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.