Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhm Vier-Backen-Satz D6350 DB 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhm Vier-Backen-Satz D6350 DB 315 mm
Röhm Vier-Backen-Satz D6350 DB 315 mm
Röhm Vier-Backen-Satz D6350 DB 315 mm
Röhm Vier-Backen-Satz D6350 DB 315 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123248
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     110080
EAN/GTIN:
     4019208038629
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Ersatzbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter, innen abgestuft

Nach innen abgestufte Dreibacken, gehärtet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Breite:
34 mm
Höhe C:
79,5 mm
Größe:
315 mm
Länge:
34 mm
Ausführung:
4-teilig
Hersteller:
Röhm
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, drehfutter 315mm, Vier-Backen-Stz. D6350 DB315mm Röhm
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 289,32*
€ 325,29*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 303,22*
€ 346,18*
4 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 305,85*
€ 350,60*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 314,51*
€ 351,95*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 332,73*
€ 372,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,36*
€ 443,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,44*
€ 430,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,08*
€ 415,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,59*
€ 407,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,73*
€ 395,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.