Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 100 mm, Schweizer Hieb 2, mittel-fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 100 mm, Schweizer Hieb 2, mittel-fein
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 100 mm, Schweizer Hieb 2, mittel-fein
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 100 mm, Schweizer Hieb 2, mittel-fein
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 100 mm, Schweizer Hieb 2, mittel-fein
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 100 mm, Schweizer Hieb 2, mittel-fein
Artikel-Nr.:
     5417B-125055
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220280102
EAN/GTIN:
     4007220280102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet
Weitere Informationen:
Feilenblattform:
Halbrund
Behauene Seiten:
2
SB-Verpackt:
Nein
Hieb:
2
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen
Blattlänge:
100
Breite:
12
Stärke:
3,5
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schweizer Hieb:
2
Querschnitt:
12 x 3,5 mm
Form:
halbrund
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, Angelfeile Halbrund 100mm H 2 Pferd
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
12
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 18,34*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 18,39*
7 Tage
49
12
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 18,39*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 15,29*
€ 19,09*
5 Tage
67
12
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 300 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 600 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 229,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.