Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 250 mm, Schweizer Hieb 1, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 250 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 250 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 250 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 250 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
PFERD Präzisions-Angelfeile halbrund, 250 mm, Schweizer Hieb 1, mittel
Artikel-Nr.:
     5417B-125067
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220280270
EAN/GTIN:
     4007220280270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet
Weitere Informationen:
Feilenblattform:
Halbrund
Behauene Seiten:
2
SB-Verpackt:
Nein
Hieb:
1
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen
Blattlänge:
250
Breite:
25
Stärke:
7
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schweizer Hieb:
1
Querschnitt:
25 x 7 mm
Form:
halbrund
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, Angelfeile Halbrund 250mm H 1 Pferd
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
12
Frei Haus
ab € 26,17*
€ 31,07*
7 Tage
49
12
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 31,14*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 31,15*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 26,30*
€ 32,20*
5 Tage
59
12
Frei Haus
ab € 27,00*
€ 32,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 48 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 386,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.