Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTE Kurzbohrfutter für DIN 2080 R/L 2,5-16 SK40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WTE Kurzbohrfutter für DIN 2080 R/L 2,5-16 SK40
WTE Kurzbohrfutter für DIN 2080 R/L 2,5-16 SK40
WTE Kurzbohrfutter für DIN 2080 R/L 2,5-16 SK40
Artikel-Nr.:
     5417B-125809
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335945
EAN/GTIN:
     4330816862544
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 2080
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter
Kurzbohrfutter für Rechts-/Linkslauf, Aufnahmekegel SK 40/50, DIN 2080

Kurz-Bohrfutter zum Einsatz auf Bearbeitungszentren und CNC-Fräsmaschinen. Kurze Bauform, Futter und Schaft aus einem Teil. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Rundlaufgenauigkeit 0,03 mm. Ungewuchtet sind die Bohrfutter für einen Einsatz bis 7000 min-1 geeignet. Für die Anwendung bei Drehzahlen zwischen 7000 und 35000 min-1 - z. B. in der Alu- oder Holzbearbeitung - müssen die WTE-CNC-Universal-Bohrfutter zusätzlich gewuchtet werden. Hohe Spannkraft durch Getriebeübersetzung und Selbsthemmung gegen Lösen. Schneller unkomplizierter Werkzeugwechsel in oder außerhalb der Maschine.



Mit Ringnut für automatische Spannung.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ausführung Aufnahme:
SK
Außen-Ø:
57 mm
Aufnahmegröße:
40 mm
Hersteller:
WTE
Spannbereich:
2,5–16,0 mm
Spannbereich d1:
2,5-16 mm
Kegelgröße Anzugsgewinde:
SK 40 - M16
Außendurchmesser:
57 mm
Länge:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: ELC-Kurzbohrf. D2080 R/L 2,5-1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,58*
€ 229,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 230,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 194,17*
€ 230,38*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 192,84*
€ 231,86*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 203,26*
€ 240,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,18*
€ 272,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.