Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tapmatic Gewindeschneidapparat 30X M1,4- 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tapmatic Gewindeschneidapparat 30X M1,4- 7
Tapmatic Gewindeschneidapparat 30X M1,4- 7
Tapmatic Gewindeschneidapparat 30X M1,4- 7
Artikel-Nr.:
     5417B-125813
Hersteller:
     Tapmatic
Herst.-Nr.:
     10316
EAN/GTIN:
     4330816865767
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat tapmatic
gewindeschneidapparat
Gewindeschneidapparat • Längenausgleich gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus • Kurze Anschnittfederung verhindert ein Verschneiden des Gewindes • Schnellrücklauf (1,75:1) • Rechtslauf (auf Wunsch auch für Linksgewinde) • Auswechselbare Schäfte (Morsekonen, Zylinderschäfte oder Steilkegel) zum Einstecken oder Einschrauben • Für alle Tisch- und Ständerbohrmaschinen mit Handvorschub, bei denen die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann Lieferung: 2 Spannschlüssel, Innen-Sechskantschlüssel und Haltearm.
Weitere Informationen:
Drehzahl max.:
2000 min-1
Gesamtlänge:
113 mm
Länge:
113
Durchmesser:
48
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spannmutter-Ø:
19 mm
Spannzangen:
J115, J116, J117
Aufnahme Innenkegel:
B 16
Schneidbereich in Stahl:
M1,4–M7
Auszug:
3,5 mm
Außen-Ø:
48 mm
Modell:
30 X
Hersteller:
Tapmatic
Weitere Suchbegriffe: Tapmatic, 30X, M1,4-, 7
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,95*
€ 761,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,74*
€ 761,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,32*
€ 761,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,71*
€ 771,42*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 721,49*
€ 773,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,01*
€ 919,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,09*
€ 909,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,26*
€ 879,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,47*
€ 868,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,49*
€ 858,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.