Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Abmantelungsmesser mit Gleitschuh isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Abmantelungsmesser mit Gleitschuh isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft 180 mm
Knipex Abmantelungsmesser mit Gleitschuh isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft 180 mm
Knipex Abmantelungsmesser mit Gleitschuh isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft 180 mm
Knipex Abmantelungsmesser mit Gleitschuh isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft 180 mm
Knipex Abmantelungsmesser mit Gleitschuh isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft 180 mm
Knipex Abmantelungsmesser mit Gleitschuh isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft 180 mm
Knipex Abmantelungsmesser mit Gleitschuh isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft 180 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-126334
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 55
EAN/GTIN:
     4003773022558
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
98 55 Abmantelungsmesser Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz.
Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente.
Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und "Fingerhaken" am Griffende.
Transparente Schutzkappe.
stabile, feststehende Hakenklinge, sichelförmig.
mit Gleitschuh an der Spitze.
kein Beschädigen der Leiterisolation.
Klinge: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehärtet.
- Klingenlänge: 38mm
- Radius: 23,5mm
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Klingenmagazin:
Nein
Klinge schwenkbar:
Nein
Klingenvergütung:
luftgehärtet
Klingenveredelung:
rostfrei
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Klingenmaterial:
Chirurgiestahl
Schnitttiefe einstellbar:
Nein
Besonderheit:
Klingenrücken mit Kunststoff überzogen
Lieferumfang:
mit transparenter Schutzkappe
Gewicht:
68
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Knipex
Griffe:
Mehrkomponenten-Griff
Gesamtlänge:
155
Klingenlänge:
38 mm
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Kleinsense, Sichel, abisoliermesser knipex, abisolier messer, Kabelmantelmesser VDE 155mm Klinge 38mm Knipex
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 21,56*
€ 25,49*
2 Tage
226
1
€ 6,90*
ab € 21,70*
€ 25,54*
3 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 21,67*
€ 25,55*
1 Tag
496
1
€ 7,90*
ab € 22,09*
€ 26,15*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 22,52*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 152,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 59 02
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.