Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-126738 Herst.-Nr.: 108516/RUKO EAN/GTIN: 4007140056450 |
| |
|
| | |
| HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4") · CBN-geschliffen · Schnitttiefe 55 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftausführung: Weldon · Anzahl Zähne: 5 · Schnitttiefe: 55mm · Gesamtlänge: 88mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schneidstoff: | HSS | Artikeltyp: | Bohrer | Arbeitslänge: | 55 mm | Durchmesser: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ruko, D.16mm, HSS, Schnitt-T.55mm, Weldon |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 15,51* | € 20,12* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,96* | € 26,70* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,21* | € 26,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,60* | € 27,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,64* | € 27,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|