Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 1 - 6 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 1 - 6 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 1 - 6 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 1 - 6 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 1 - 6 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 1 - 6 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 1 - 6 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-127509
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1400169
EAN/GTIN:
     4002805921098
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmomentschrauber Nr. 756

Drehmomentschrauber mit Rechts-/Linkslauf zur Betätigung von 1/4"-Sechskant-Bits nach C 6,3 DIN 3126 oder mit Adapter auch passend für 1/4"-Steckschlüssel-Einsätzen nach DIN 3124. Die automatische Durchrutschmechanik schließt das Überziehen der Werte aus. Es kann sofort weiter gearbeitet werden. Gummierter Griff passt sich ergonomisch der Hand des Anwenders an. Einfache und genaue Werteinstellung durch den Mikrometer-Skalenring. Zusätzliche Sicherung des Wertes durch Arretierfunktion, die versehentliche Verstellungen verhindert. Konstante Wiederholgenauigkeit mit einer Toleranz von ± 6 % vom eingestellten Wert, inklusive Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789.

Weitere Informationen:
Drehmomentverstellschutz:
Ja
Klingenlänge:
196
Auslösesignal:
Ja
Antriebsvierkant:
1/4 Zoll
Auslösegenauigkeit:
± 6 %
Skaleneinteilung:
0,1 N·m
Akustisches Signal:
Nein
Aufnahme:
1/4
Anfang Hauptskala (metrisch):
1,2 N·m
Gewicht kg:
0,340 kg
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,1 N·m
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ende Hauptskala (metrisch):
6 N·m
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
1,2-6 N·m
max. Drehmoment:
6
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße:
6,3 mm
Lieferumfang:
In Kartonage, mit Prüfzertifikat und 1/4"-Verbindungsteil
Griffform:
Schraubendreher und Quergriff
Gesamtlänge:
196
Display-Beleuchtung:
Nein
Zertifikat:
DIN EN ISO 6789
Länge:
196
SB-Verpackt:
Nein
Rechts- und Linksanzug:
Ja
Gewicht:
340
Länge (L, L1):
196 mm
Optisches Signal:
Nein
Antriebsvierkant Nenngröße:
6,3 mm
Fühlbares Signal:
Ja
Arbeits-/Messbereich cN.m (min/max):
120-600 cN·m
Freilauffunktion:
Nein
Antriebsaufnahme Sechskant:
1/4 Zoll
Drehwinkelmessung:
Nein
Toleranz:
6%
Drehmomentwert verstellbar:
Ja
Anzeige:
Skalenring
Ausführung:
Drehmomentschraubendreher
Hersteller:
Gedore
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 183,81*
€ 205,67*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 187,71*
€ 210,70*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 183,96*
€ 210,92*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 192,92*
€ 216,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 192,25*
€ 216,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.