Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummiwalze 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moosgummiwalze 150 mm
Moosgummiwalze 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-128715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163411185
EAN/GTIN:
     4332163411185
Suchbegriffe:
Leimroller
Ersatzwalze für Leimroller Anwendung: Für raue Standardwalze für Weißleime, Kleister und andere, mit Wasser verdünnbare Leime.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Rollenbreite:
150
Anwendung:
Für Weißleime, auch für Leime mit Härterzusatz
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Größe:
150
Material:
Moosgummi
Breite:
150 mm
Ausführung:
Moosgummiwalze
Weitere Suchbegriffe: Moosgummiwalze 150 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,13*
€ 32,23*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 32,47*
€ 4,80*
ab € 29,48*
€ 37,82*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 32,86*
€ 41,91*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 33,78*
€ 43,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.