Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 60 x 40 x 6 mm Korn 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 60 x 40 x 6 mm Korn 240
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 60 x 40 x 6 mm Korn 240
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 60 x 40 x 6 mm Korn 240
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 60 x 40 x 6 mm Korn 240
Artikel-Nr.:
     5417B-129290
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13075
EAN/GTIN:
     4014855015207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Der Klingspor Kleinschleifmop KM 613 ist ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen wie Innenrundungen, Innenflächen, Bohrungen oder Vertiefungen bei Bauteilen aus Edelstahl und Metall geeignet. Durch seine weiche, anpassungsfähige Lamellenstruktur bietet er eine gleichmäßige Abtragsleistung auch bei Werkstücken mit komplexen Formen oder Oberflächen. Der Kleinschleifmop ist speziell für Maschinen mit Spannfutter bzw. Spannzange entwickelt.

Ein weiterer Vorteil des KM 613 ist der kühle Schliff, der durch die beweglichen Lamellen entsteht. So werden Anlauffarben am Werkstück und damit aufwändige Nachbearbeitungen zuverlässig vermieden. Der Anwendungsbereich des Kleinschleifmop KM 613 reicht von kleinen und schwer zugänglichen Stellen im Behälter- oder Apparatebau über die Feinbearbeitung von Formteilen bis hin zur Bearbeitung von Radien im Formen- oder Werkzeugbau. Das Schleifwerkzeug ist in vielen verschiedenen Abmessungen und Körnungsgrößen erhältlich. Über den genormten Schaft (Ø 3 mm oder Ø 6 mm) kann der Kleinschleifmop in allen Maschinen mit entsprechendem Spannfutter eingesetzt werden.

Vorteile:
Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Korngröße:
240
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Empfohlene U/min:
12700
Kopfdurchmesser:
60
Typ:
KM 613
zulässige Drehzahl:
12.700 1/min
Breite:
40
Länge:
40
Unterlage:
Baumwollgewebe
Type:
KM 613
Tiefe:
6
Bindung:
Kunstharz
Abmessung:
60X40X6 mm
Korn:
240
Hersteller:
Klingspor
Schaft:
6 mm
Max. U/min:
12700
Höhe:
40
Schaftdurchmesser:
6
Maschinentyp:
Geradschleifer;Bohrmaschine;Biegsame Welle
Kornart:
Korund
Durchmesser:
60
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,26*
€ 4,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,66*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,91*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,72*
€ 5,26*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.