Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor RFS 651 R-Flex S.-Stifte, Korn 60 40 x 15 x 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klingspor RFS 651 R-Flex S.-Stifte, Korn 60 40 x 15 x 6 mm
Klingspor RFS 651 R-Flex S.-Stifte, Korn 60 40 x 15 x 6 mm
Klingspor RFS 651 R-Flex S.-Stifte, Korn 60 40 x 15 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-129386
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     14006
EAN/GTIN:
     4014855064045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SCHLE-40-15-60
Vorteile: Vielseitig einsetzbare Schleif- und Polierstifte für Finishing und Reinigungsschliff - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Korngröße:
60
Werkzeugdurchmesser:
40
Materialanwendung:
Aluminium;Edelstahl;NE-Metalle
Typ:
RFS 651
Max. U/min:
7600
Schaftdurchmesser:
6
Schleifstiftform:
Zylinder
Arbeitsgeschwindigkeit:
7800
Tiefe:
6
zulässige Drehzahl:
7.000 1/min
Unterlage:
E
Type:
RFS 651
Stifthöhe:
15
Abmessung:
40X15X6 mm
Korn:
60
Hersteller:
Klingspor
Ausführung:
S
Schaft:
6 mm
Höhe:
15 mm
Maschinentyp:
Bohrmaschine;Geradschleifer
Kornart:
Korund
Bindung:
Kunststoff
Durchmesser:
40 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,80*
€ 4,10*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,67*
€ 67,38*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 54,34*
€ 72,44*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 70,30*
€ 86,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,70*
€ 103,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,20*
€ 96,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,30*
€ 83,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.