Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor RFS 651 R-Flex S.-Stifte, Korn 240, 50 x 10 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor RFS 651 R-Flex S.-Stifte, Korn 240, 50 x 10 x 6 mm
Klingspor RFS 651 R-Flex S.-Stifte, Korn 240, 50 x 10 x 6 mm
Klingspor RFS 651 R-Flex S.-Stifte, Korn 240, 50 x 10 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-129389
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     14012
EAN/GTIN:
     4014855064090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Marmorierkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
RFS 651 mit Korund-Schleifkorn ist ideal für das Finishing und den Reinigungsschliff bei Aluminium, Edelstahl und NE-Metallen. Der vielseitige Schleif- und Polierstift mit nicht zusetzender Bindung bietet bewährte Klingspor Markenqualität.

Vorteile: Vielseitig einsetzbare Schleif- und Polierstifte für Finishing und Reinigungsschliff - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Korngröße:
240
Werkzeugdurchmesser:
50
Materialanwendung:
Aluminium;Edelstahl;NE-Metalle
Typ:
RFS 651
Max. U/min:
6100
Schaftdurchmesser:
6
Schleifstiftform:
Zylinder
Arbeitsgeschwindigkeit:
6100
Tiefe:
6
zulässige Drehzahl:
5.700 1/min
Unterlage:
E
Type:
RFS 651
Stifthöhe:
10
Abmessung:
50X10X6 mm
Korn:
240
Hersteller:
Klingspor
Ausführung:
S
Schaft:
6 mm
Höhe:
10 mm
Maschinentyp:
Bohrmaschine;Geradschleifer
Kornart:
Korund
Bindung:
Kunststoff
Durchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: korund schleifspitze, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, SCHLE-50-10-240
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,14*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 7,53*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,45*
€ 7,60*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.