Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 310 X Bänder, 150 x 2000 mm Korn 60 F4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor CS 310 X Bänder, 150 x 2000 mm Korn 60 F4G
Klingspor CS 310 X Bänder, 150 x 2000 mm Korn 60 F4G
Klingspor CS 310 X Bänder, 150 x 2000 mm Korn 60 F4G
Artikel-Nr.:
     5417B-129467
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     48821
EAN/GTIN:
     4014855026852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Die hochwertigen Schleifbänder CS 310 X mit reißfester Baumwollunterlage sind ideal für das Schleifen von Stahl, Edelstahl und anderen Metallen. Sie eignen sich zudem für (Hart-)Holz und Kunststoff. Mit ihrer guten Abtragsleistung können sie vielfältig eingesetzt werden. Klingspor CS 310 X ist als Schleifband und Breitband sowie als konische und zylindrische Schleifhülse erhältlich.

Ihre gute Stabilität erhalten die universell einsetzbaren Schleifbänder CS 310 X von Klingspor durch ihre reißfeste Unterlage aus Baumwollgewebe. Zusammen mit dem gut haftenden Korn sichert dies eine lange Standzeit. Die gute Abtragsleistung entsteht durch die dichte Kornstreuung. Die CS 310 X Schleifbänder werden in einem breiten Körnungsspektrum für den Grobschliff und Kalibrierschliff bis hin zum Feinstschliff gefertigt. Die Breitband Version eignet sich für den Einsatz auf industriellen Breitbandmaschinen, das Schleifband für kleinere Handgeräte. Auf diesen werden in Kombination mit einem Gummi-Expandierkörper auch die konischen und zylindrischen Schleifhülsen verwendet.

Vorteile:
Hochwertige Universaltype für die Metall- und Holzbearbeitung - Gute Abtragsleistung bei hoher Beanspruchung
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Metall- und Holzbearbeitung
Korngröße:
60
Typ:
CS 310 X
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Trägermaterial:
Baumwollgewebe, schwer
Ausführung:
S
Staffel:
1
Type:
CS 310 X
Korn:
60
Abmessung:
150X2000 mm
Materialanwendung:
Edelstahl;Holz;Stahl;NE-Metalle
Form:
F4G
Bindung:
Kunstharz
Streuart:
dicht
Unterlage:
Baumwollgewebe
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Handbandfeile;Ständerschleifmaschine
Kornart:
Korund
Breite:
150
Länge:
2000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
10
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 8,26*
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,58*
4 Tage
60
10
€ 8,90*
ab € 6,86*
€ 8,72*
1 Tag
20
10
€ 5,45*
ab € 6,95*
€ 8,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.