Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 310 X Bänder, 75 x 2000 mm Korn 80 F4G


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Klingspor CS 310 X Bänder, 75 x 2000 mm Korn 80 F4G
Klingspor CS 310 X Bänder, 75 x 2000 mm Korn 80 F4G
Klingspor CS 310 X Bänder, 75 x 2000 mm Korn 80 F4G
Artikel-Nr.:
     5417B-129471
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     49399
EAN/GTIN:
     4014855026869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Die hochwertigen Schleifbänder CS 310 X mit reißfester Baumwollunterlage sind ideal für das Schleifen von Stahl, Edelstahl und anderen Metallen. Sie eignen sich zudem für (Hart-)Holz und Kunststoff. Mit ihrer guten Abtragsleistung können sie vielfältig eingesetzt werden. Klingspor CS 310 X ist als Schleifband und Breitband sowie als konische und zylindrische Schleifhülse erhältlich.

Ihre gute Stabilität erhalten die universell einsetzbaren Schleifbänder CS 310 X von Klingspor durch ihre reißfeste Unterlage aus Baumwollgewebe. Zusammen mit dem gut haftenden Korn sichert dies eine lange Standzeit. Die gute Abtragsleistung entsteht durch die dichte Kornstreuung. Die CS 310 X Schleifbänder werden in einem breiten Körnungsspektrum für den Grobschliff und Kalibrierschliff bis hin zum Feinstschliff gefertigt. Die Breitband Version eignet sich für den Einsatz auf industriellen Breitbandmaschinen, das Schleifband für kleinere Handgeräte. Auf diesen werden in Kombination mit einem Gummi-Expandierkörper auch die konischen und zylindrischen Schleifhülsen verwendet.

Vorteile:
Hochwertige Universaltype für die Metall- und Holzbearbeitung - Gute Abtragsleistung bei hoher Beanspruchung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Trägermaterial:
Baumwollgewebe, schwer
Einsatzbereich:
Metall- und Holzbearbeitung
Korngröße:
80
Typ:
CS 310 X
Ausführung:
S
Type:
CS 310 X
Abmessung:
75X2000 mm
Korn:
80
Materialanwendung:
Edelstahl;Holz;Stahl;NE-Metalle
Form:
F4G
Bindung:
Kunstharz
Streuart:
dicht
Unterlage:
Baumwollgewebe
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Handbandfeile;Ständerschleifmaschine
Kornart:
Korund
Breite:
75
Länge:
2000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,32*
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,33*
€ 4,34*
2 Tage
125
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,66*
€ 4,39*
2 Tage
125
25
pro Box
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,42*
2 Tage
88
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,70*
€ 4,45*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Box
ab 125 Boxen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 108,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.