Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor ADS 200 Adapter Sechskant, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor ADS 200 Adapter Sechskant, 115 mm
Klingspor ADS 200 Adapter Sechskant, 115 mm
Klingspor ADS 200 Adapter Sechskant, 115 mm
Klingspor ADS 200 Adapter Sechskant, 115 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-130189
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     236442
EAN/GTIN:
     4014855070411
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Vorteile: SDS/ Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer 8 mm für Artikel DD 600 U
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gewinde-Aufnahme:
Sechskant
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
115
Maschinentyp:
Bohrmaschine
Type:
ADS 200
Aufnahme:
Sechskant
geeignet für:
DD 600 U
Breite:
115
Abmessung:
115 mm
Hersteller:
Klingspor
Weitere Suchbegriffe: DIAMANT-115-115
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 13,56*
€ 20,22*
8 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 20,40*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,06*
€ 21,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,51*
€ 21,67*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 22,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.