Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor ADS 200 Adapter SDS Aufnahme, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor ADS 200 Adapter SDS Aufnahme, 115 mm
Klingspor ADS 200 Adapter SDS Aufnahme, 115 mm
Klingspor ADS 200 Adapter SDS Aufnahme, 115 mm
Klingspor ADS 200 Adapter SDS Aufnahme, 115 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-130190
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     236588
EAN/GTIN:
     4014855070428
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Vorteile: SDS/ Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer 8 mm für Artikel DD 600 U
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gewinde-Aufnahme:
SDS Aufnahme
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
115
Maschinentyp:
Bohrmaschine
Type:
ADS 200
Aufnahme:
SDS
geeignet für:
DD 600 U
Breite:
115
Abmessung:
115 mm
Hersteller:
Klingspor
Weitere Suchbegriffe: DIAMANT-115-115
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,76*
€ 29,85*
8 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 21,82*
€ 30,10*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,00*
€ 31,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 22,42*
€ 32,09*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.