Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 40 x 20 x 6 mm Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 40 x 20 x 6 mm Korn 120
Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 40 x 20 x 6 mm Korn 120
Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 40 x 20 x 6 mm Korn 120
Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 40 x 20 x 6 mm Korn 120
Artikel-Nr.:
     5417B-130408
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     253611
EAN/GTIN:
     4014855076796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl
Weitere Informationen:
Korngröße:
120
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Empfohlene U/min:
19000
Typ:
KM 615
Type:
KM 615
Tiefe:
6
Bindung:
Kunstharz
Breite:
20
zulässige Drehzahl:
19.000 1/min
Länge:
20
Unterlage:
Baumwollgewebe
Korn:
120
Abmessung:
40X20X6 mm
Hersteller:
Klingspor
Schaft:
6 mm
Höhe:
20
Maschinentyp:
Geradschleifer;Bohrmaschine;Biegsame Welle
Max. U/min:
19000
Kornart:
Korund
Schaftdurchmesser:
6
Durchmesser:
40
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 1,38*
€ 2,03*
10
€ 5,00*
ab € 2,09*
€ 2,94*
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,10*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,44*
6 Tage
450
10
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.