|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-131779 Herst.-Nr.: 01A1006080 EAN/GTIN: 4030456000367 |
| |
|
|  |  |
 | Gravierstichel Form A, rund • HSS-Co10 • Werksnorm • Härte ca. 65–68 HRC • Toleranz Ø: h8, Länge: ± 2 mm • Einseitig vorprofiliert (Halbierung mit 0,1 mm Aufmaß), mit gerader Schneide (Schneidenlänge 1,5 x D) • Ein Ende unbearbeitet • Zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Formdrehen und Kopierfräsen im Gesenk- und Formenbau etc. Weitere Informationen:  |  | Profil: | A | Gesamtlänge: | 80 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schneidstoff: | HSS-EW9Co10 1.3207 | Schneidenlänge: | 9 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: WILKE, Gravierstichel, HSSE, 6,0x80mm, Form, A |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 10,90* | € 13,53* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 10,75* | € 14,72* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 10,80* | € 14,73* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 11,20* | € 15,25* |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 5 |  | € 4,90* | ab € 11,92* | € 15,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|