Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehling HSSE Form-D 16 x 4 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILKE Drehling HSSE Form-D 16 x 4 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 16 x 4 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 16 x 4 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 16 x 4 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-131823
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     054964101604160
EAN/GTIN:
     4030456099477
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling
Drehling, DIN 4964, Form D, rechteckig

• HSS-Co10
• DIN 4964
• Härte ca. 65–68 HRC
• Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen

Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Form:
D
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Höhe:
16
Gesamtlänge:
160
Breite:
4
Norm:
4964
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, WILKE, Drehling, HSSE, Form-D, 16, x
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,00*
€ 21,39*
1 Tag
9
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,82*
€ 21,51*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,78*
€ 22,52*
1 Tag
7
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 18,87*
€ 22,65*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,98*
€ 33,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101206200
ab € 23,67*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101208160
ab € 22,26*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101610200
ab € 33,36*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101608200
ab € 29,40*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102010200
ab € 45,69*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102005200
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.