Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehling HSSE Form-A 10 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILKE Drehling HSSE Form-A 10 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-A 10 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-A 10 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-A 10 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-131836
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030456096001
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 E
Drehling, DIN 4964, Form A, rund

• HSS-Co10
• DIN 4964
• Härte ca. 65–68 HRC
• Toleranz h8
• Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gesamtlänge:
160
Durchmesser:
10
Norm:
4964
Normart:
DIN
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 E Drehling, Drehling DIN 4964 E, Runder HM-Drehling, din 4964 a, WILKE, Drehling, HSSE, Form-A, 10, x
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 13,09*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,26*
€ 15,87*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 17,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,97*
€ 19,48*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,18*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.