Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehling HSSE Form-A 20 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILKE Drehling HSSE Form-A 20 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-A 20 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-A 20 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-A 20 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-131843
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     4030456101224
EAN/GTIN:
     4030456101224
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
Runder HM-Drehling
Drehling, DIN 4964, Form A, rund

• HSS-Co10
• DIN 4964
• Härte ca. 65–68 HRC
• Toleranz h8
• Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gesamtlänge:
200
Durchmesser:
20
Norm:
4964
Normart:
DIN
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: din 4964 a, WILKE, Drehling, HSSE, Form-A, 20, x
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,52*
€ 44,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,68*
€ 50,66*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 44,80*
€ 58,78*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 58,67*
€ 72,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,80*
€ 73,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.