| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-131903 Herst.-Nr.: 124971R2020P253 EAN/GTIN: 4030456137735 |
| |
|
| | |
| Gerader Drehmeißel • HM-Sorte P 25/30 • DIN 4971 - ISO 1 • Schaftvierkant Weitere Informationen: | | Form: | Gerader Drehmeißel, rechts | Werkstoff: | HM P 25/30 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaft-vierkant: | 20 x 20 | Gesamtlänge: | 125 | Norm: | 4971 | Normart: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerader Drehmeißel DIN 4971, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4971, WILKE, Drehmeissel, HM, DIN4971, rechts, 20x20x125mm |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,33* | € 6,25* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,34* | € 6,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,21* | € 7,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,39* | € 7,32* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,48* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|