Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL EDGE Schleifstift Kugel Ø 25x25 mm Schaft-Ø 6 mm A30 für Stahl- und Stahlguss
Artikel-Nr.:
     5417B-132011
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220101391
EAN/GTIN:
     4007220101391
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet.
Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen.
Die Kugelform KU wird häufig zum Schleifen von Konturen und rückseitigen Entgraten genutzt.

  • Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung.
  • Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.
  • Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
25 mm
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
30
Schaftlänge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
38100
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, pferd schleifstifte kugelform, schleifstift kugelform, schleifstift aussendurchmesser 25 mm, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,25*
€ 2,95*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 2,97*
7 Tage
360
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,00*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,16*
2 Tage
20
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,49*
€ 3,18*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.