Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unispann Dreh-Wendespanner 80 mm klemmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unispann Dreh-Wendespanner 80 mm klemmbar
Unispann Dreh-Wendespanner 80 mm klemmbar
Unispann Dreh-Wendespanner 80 mm klemmbar
Artikel-Nr.:
     5417B-132236
Hersteller:
     Unispann
Herst.-Nr.:
     2BALU
EAN/GTIN:
     4030587000083
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Dreh-Wendespanner zum Anklemmen • Plattenstärke bis 80 mm • Alu-Backen • Spannbacken auswechselbar • Spindel gegen Verschmutzung geschützt • Horizontal/vertikal verstellbar • Kugel um 360° drehbar und gleichzeitig um 90° wendbar Hinweis: Der Kugeldorn hat an der oberen Seite eine Verzahnung, auf die auch andere Vorrichtungen montiert werden können
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemmbügel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verstellbar vertikal:
90 °
Verstellbar horizontal:
360 °
Für Tischstärke:
80 mm
Spannbacken auswechselbar:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Befestigungsart:
Anklemmen
Spannweite:
110 mm
Spanntiefe:
52 mm
Backenbreite:
80 mm
Hersteller:
Unispann
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,17*
€ 244,78*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 208,79*
€ 244,96*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 205,86*
€ 245,15*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 215,64*
€ 250,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 293,01*
€ 332,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,05*
€ 395,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,08*
€ 390,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,57*
€ 368,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,37*
€ 359,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.