Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehling HSSE Form-D 25 x 12 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILKE Drehling HSSE Form-D 25 x 12 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 25 x 12 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 25 x 12 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 25 x 12 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-133521
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     054964102512200
EAN/GTIN:
     4030456103372
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
din 4964 d
Drehling, DIN 4964, Form D, rechteckig

• HSS-Co10
• DIN 4964
• Härte ca. 65–68 HRC
• Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen

Weitere Informationen:
Breite:
12
Norm:
4964
Normart:
DIN
Form:
D
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Höhe:
25
Gesamtlänge:
200
Weitere Suchbegriffe: WILKE, Drehling, HSSE, Form-D, 25, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.