Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehling HSSE Form-D 25 x 6 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILKE Drehling HSSE Form-D 25 x 6 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 25 x 6 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 25 x 6 x 200 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 25 x 6 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-133527
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     054964102506200
EAN/GTIN:
     4030456103099
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling
Drehling, DIN 4964, Form D, rechteckig

• HSS-Co10
• DIN 4964
• Härte ca. 65–68 HRC
• Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen

Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Form:
D
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Höhe:
25
Gesamtlänge:
200
Breite:
6
Norm:
4964
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, WILKE, Drehling, HSSE, Form-D, 25, x
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 46,72*
€ 61,12*
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 47,34*
€ 61,31*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 47,49*
€ 61,67*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 49,81*
€ 63,58*
Lager 5417
3
€ 4,90*
ab € 57,22*
€ 72,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 217,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102012200
ab € 53,31*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964102512160
ab € 42,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.