Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehling HSSE Form-D 20 x 12 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILKE Drehling HSSE Form-D 20 x 12 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 20 x 12 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 20 x 12 x 160 mm
WILKE Drehling HSSE Form-D 20 x 12 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-133530
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     054964102012160
EAN/GTIN:
     4030456101897
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling
Drehling, DIN 4964, Form D, rechteckig

• HSS-Co10
• DIN 4964
• Härte ca. 65–68 HRC
• Zum Einstechen, Ausbohren und Drehen

Weitere Informationen:
Breite:
12
Norm:
4964
Normart:
DIN
Form:
D
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Höhe:
20
Gesamtlänge:
160
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, WILKE, Drehling, HSSE, Form-D, 20, x
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,31*
€ 31,09*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 37,49*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 45,71*
€ 59,52*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 48,14*
€ 62,43*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 50,00*
€ 65,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.