Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-134759 Herst.-Nr.: 05056164001 EAN/GTIN: 4013288033802 |
| | |
|
| | |
| - Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Universalhalter mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel
- Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Im handlichen und robusten Bit-Check
Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Inklusive Universalhalter mit Schnellwechselfutter. Für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Inklusive zähharter TORX Bits, für den universellen Einsatz. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 118 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsform: | Torx | Anzahl der Teile: | 10 | Hersteller: | Wera | Klingenmaterial: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, bit torx 10, Wera, Bit-Check, 10, TX, Universal, 1, |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,36* | € 25,90* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,80* | € 30,69* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,51* | € 31,48* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 23,09* | € 32,17* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,31* | € 34,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|