| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-134884 Herst.-Nr.: 124977R3232P253 EAN/GTIN: 4030456147482 |
| |
|
| | |
| Abgesetzter Stirndrehmeißel • HM-Sorte P 25/30 • DIN 4977 - ISO 5 • Schaftvierkant Weitere Informationen: | | Normart: | DIN | Werkstoff: | HM P25/30 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaft-vierkant: | 32 x 32 | Gesamtlänge: | 170 | Norm: | 4977 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stirndrehmeißel DIN 4977, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, WILKE, Stirndrehmeissel, HM, DIN4977, rechts, P25/30 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,72* | € 13,67* | | | | | | 20 Tage | | | 3 | | € 5,99* | ab € 13,01* | € 17,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,02* | € 17,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,06* | € 17,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,65* | € 18,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|