Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 10 mm Bit TX T25 L75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 10 mm Bit TX T25 L75 mm
Projahn 10 mm Bit TX T25 L75 mm
Projahn 10 mm Bit TX T25 L75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-138055
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     315625
EAN/GTIN:
     4000146315613
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 25
10 mm Bit TX T25 L75 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
10
Antriebsform:
Sechskant
L:
75 mm
Größe:
T25
Klingenlänge:
75 mm
Abtriebsgröße:
25
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: bit (torx), Projahn, 10, mm, Bit, TX, T25
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,43*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,44*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,36*
€ 3,53*
1 Tag
16
1
€ 6,45*
ab € 2,69*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.