Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-157829 Herst.-Nr.: 61833 EAN/GTIN: 9004853618338 |
| |
|
| | |
| - Vollgehärtet HSS-Co8-Kernbohrer
- Schnitttiefe 30 mm
- Weldonaufnahme 19 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaft: | Weldonschaft | Schaftdurchmesser: | 19,05 | Arbeitslänge: | 30 | Durchmesser: | 25 | Werkstoff: | HSS | Hersteller: | ELMAG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,50* | € 61,87* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,17* | € 62,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,24* | € 70,44* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,99* | € 74,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,51* | € 100,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|