Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-System Träger weiß-alu 500 mm mit 3 Einhängehaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Element-System Träger weiß-alu 500 mm mit 3 Einhängehaken
Element-System Träger weiß-alu 500 mm mit 3 Einhängehaken
Element-System Träger weiß-alu 500 mm mit 3 Einhängehaken
Artikel-Nr.:
     5417B-158164
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     4006676057672
EAN/GTIN:
     4006676057672
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Träger Nr. 10100/10105 (5131), lose

3 Einhängehaken, die Abmessung 500 mm ist mit Aushängesicherung. 20 Stück im Karton, Tragkraft 65 kg pro Träger.

Weitere Informationen:
Verwendung Wandschiene:
Verbaubar mit allen Wandschienen CLASSIC 50
Abstand der Einhängeschlitze:
50
Herstellerartikelnummer:
10105-00803
Belastbarkeit:
60
Tragfähigkeit:
60
Länge:
500 mm
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Verwendung Fachbodenregal:
Verbaubar mit Stahlfachböden Art.-Nr. 10700, Drahtgitterfachböden Art.-Nr.10707 sowie mit Holz und Glasböden in Verbindung mit Aufsteckhalter einseitig Art.-Nr. 11604, Aufsteckhalter zweiseitig Art.-Nr. 11612 sowie, zusätzli
Farbe:
weiß
Ausführung:
Träger
Weitere Suchbegriffe: Träger weiß-alu 500mm m. 3 Einhängehaken
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
30
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,11*
3 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 3,51*
2 Tage
74
1
€ 6,95*
ab € 2,25*
€ 3,53*
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 3,60*
2 Tage
52
1
€ 5,59*
ab € 2,32*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11604-00001
ab € 1,44*
Zubehör
DIY Element System
11612-00001
ab € 1,48*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.