Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkassette für 30 Schlüssel 300x240x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkassette für 30 Schlüssel 300x240x80 mm
Schlüsselkassette für 30 Schlüssel 300x240x80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163437956
EAN/GTIN:
     4332163437956
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Schlüsselkassette, lichtgrau • Material Gehäuse und Tür: Stahlblech gezogen • Farbe: RAL 7035 lichtgrau kunststoffpulverbeschichtet • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Im Rastersystem verstellbare Hakenleisten, galvanisch glanzverzinkt, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert Hinweis: Für die Wandbefestigung vorgesehen (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial).
Weitere Informationen:
Schlüssel Anzahl:
2
Tüv/GS geprüft:
Nein
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hakenanzahl:
30
Schlossart:
Zylinderschloss
Material Kasten:
Stahlblech
Garantie:
Nein
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Zusätzliche Zwischenwand:
Nein
Zahlenleiste verschiedenfarbig:
Ja
Nummeriertes Indexblatt:
Nein
Mit Zahlen auf verstellbarem Schlüsselleisten:
Ja
Material:
Stahl
Mit schwenkbarem Schlüsselregister:
Nein
Mit Schlüsselanhängern:
Nein
Mit Klöppel:
Nein
Mit Glassausschnitt in der Tür:
Nein
Inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Anzahl Türen:
1
Anzahl Schlüssel:
2
Anzahl Schlüsselplätze:
30
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
300 mm
Tiefe:
78 mm
Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkassette f. 30 Schlüssel 300x240x78mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
€ 6,90*
ab € 22,89*
€ 30,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,42*
€ 30,58*
1 Tag
125
€ 7,90*
ab € 23,45*
€ 30,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,65*
€ 30,98*
7 Tage
125
€ 4,30*
ab € 24,00*
€ 32,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.