Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDESSÖ HW Kreissägeblatt Profi 190 x 2,6 x 30 mm Z56 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDESSÖ HW Kreissägeblatt Profi 190 x 2,6 x 30 mm Z56 W
EDESSÖ HW Kreissägeblatt Profi 190 x 2,6 x 30 mm Z56 W
EDESSÖ HW Kreissägeblatt Profi 190 x 2,6 x 30 mm Z56 W
EDESSÖ HW Kreissägeblatt Profi 190 x 2,6 x 30 mm Z56 W
Artikel-Nr.:
     5417B-158386
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     4010912841918
EAN/GTIN:
     4010912841918
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt
HW-Kreissägeblatt Vielzahn

Plangeschliffen, poliert, präzisionsgeschliffene Zähne. Hartmetallkreissägeblatt für den Anwender mit gehobenem Qualitätsanspruch. Für Plattenwerkstoffe, edelholzfurniert oder einseitig kunststoffbeschichtete sowie oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte.

Geeignet für Typ: AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Holz Her, Mafell, Makita, Peugeot, Protool, Scheer, Skil, Stayer
Weitere Informationen:
Schnittkante geschliffen:
Ja
Schneidenveredelung:
poliert
Nebenlöcher:
2/7/42
Zähnezahl:
56
SB-Verpackt:
Nein
Zahnungsart:
Vielzahn
Breite:
2,8
Schnittbreite (b1) mm:
2,6
Bohrungs-Ø:
30 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Durchmesser:
190
Ø:
190
Ausführung:
Hartmetall
NL:
2/7/42
Ø D:
30 mm
Form:
W-Vielzahn
geeignet für Typ:
AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool,
Z:
56
Anwendung:
Plattenwerkstoffe
Hersteller:
EDESSÖ
Spanwinkel:
positiv
Schnittbreite:
2,6 mm
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
56
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
190
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt HW 190x2,8x30 Z56W
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,42*
€ 62,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,13*
€ 65,10*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,00*
€ 65,49*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,61*
€ 69,04*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,17*
€ 70,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
14015020
ab € 22,91*
Ähnlich
Edessö Tools and More
12216020
ab € 38,01*
Ähnlich
Edessö Tools and More
17012512
ab € 39,43*
Ähnlich
Edessö Tools and More
15013016
ab € 28,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.