Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDESSÖ Kreissägeblatt HW S.-Nagelf400 x 3,8 x 30 Z28 FF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDESSÖ Kreissägeblatt HW S.-Nagelf400 x 3,8 x 30 Z28 FF
EDESSÖ Kreissägeblatt HW S.-Nagelf400 x 3,8 x 30 Z28 FF
EDESSÖ Kreissägeblatt HW S.-Nagelf400 x 3,8 x 30 Z28 FF
EDESSÖ Kreissägeblatt HW S.-Nagelf400 x 3,8 x 30 Z28 FF
Artikel-Nr.:
     5417B-158427
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     4010912006072
EAN/GTIN:
     4010912006072
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Bau-Kreissägeblatt FF Extremer Spezialzahn, beidseitig angefast, nagelfest und unempfindlich gegen Betonreste. *KNL = Kombi-Nebenlöcher Geeignet für Typ: Atika, Avola, DeWalt, Elektra, ELU, Festool, Haffner, Holz Her, Lescha, Lutz, Mafell, Norsaw, Scheppach, Wegoma
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
3,8
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Zahnungsart:
Flachzahn
Schnittbreite (b1) mm:
3,8
Ø:
400 mm
Zahnform:
Flachzahn
Anzahl der Zähne:
28
Nebenlöcher:
2KNL
Hersteller:
EDESSÖ
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
400
Weitere Suchbegriffe: Kreissägebl. HW S.-Nagelf400x3,8x30 Z28 FF EDESSÖ
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,73*
€ 89,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,63*
€ 89,88*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 73,49*
€ 90,71*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 74,35*
€ 92,08*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 75,13*
€ 93,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.